REXNORD
REXNORD
6203U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 6203U
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.77" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
6203U
BDI部件号
18141335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/6203U/p/18141335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699898040
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shurlok Tapered Adapter
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10425204
重量/磅
4
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.77" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
3.77英寸 | 95.758毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外圈宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米