REXNORD
REXNORD
6215U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 6215U
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.13" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4.53" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
6215U
BDI部件号
18141338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/6215U/p/18141338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699898064
重量 / Kilogram
3.402
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shurlok Tapered Adapter
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10407146
重量/磅
7.5
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.13" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4.53" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
4.53英寸 | 115.062毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米