6311U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-SPK-6115U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnNE55ODVNalUzTVRNek1UUTJNVFF5TG1wd1p3fGMxYTY1ZGQ1YmMwZTkzNDJjZDNmYWFjMzIwOGE4Mjc0MjAwMWFkOGNkYWVkMDE0YjE2ODFhMTE1ODBjZDY5ZmI
18141346 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

6311U

描述

REXNORD 6311U

Insert Bearing; 3-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 5.97" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

6311U

BDI部件号
18141346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699905397
重量 / Kilogram
10.442
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shurlok Tapered Adapter
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10410237
重量/磅
23
详细描述
Insert Bearing; 3-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 5.97" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
5.97英寸 | 151.638毫米
外径
7.086 英寸 | 179.984 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新