REXNORD
REXNORD
6403YU
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 6403YU
Insert Bearing; 4-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.79" Outer Race Width; 7.679" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
6403YU
BDI部件号
18141349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/6403YU/p/18141349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699905403
重量 / Kilogram
13.438
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shurlok Tapered Adapter
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10442071
重量/磅
29.6
详细描述
Insert Bearing; 4-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.79" Outer Race Width; 7.679" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
外圈宽度
2.79 英寸 | 70.87 毫米
外径
7.679 英寸 | 195.047 毫米
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米