REXNORD
REXNORD
9200U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 9200U
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.14" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
9200U
BDI部件号
18142204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/9200U/p/18142204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210707415
重量 / Kilogram
1.815
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10434561
重量/磅
4.1
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.14" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
3.14英寸 | 79.756毫米
外圈宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米