REXNORD
REXNORD
9215U78
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 9215U78
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.31" Outer Race Width; 5.905" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4-1/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
9215U78
BDI部件号
18142211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/9215U78/p/18142211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699302219
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.31" Outer Race Width; 5.905" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4-1/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
5.905 英寸 | 149.987 毫米
内圈长
4.25英寸 | 107.95毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外圈宽度
2.31 英寸 | 58.674 毫米