HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
954.0206
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 954.0206
Insert Bearing; 3/4" Bore; Cylindrical Outer Race Profile
制造商部件号
954.0206
BDI部件号
25152623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/954-0206/p/25152623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Bearing
关键字串
Insert
产品明细
Insert Bearing
产品规格
3/4" Bore; Cylindrical Outside Diameter
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Cylindrical Outer Race Profile