NSK
NSK
A-UCS205
NSK NSK
描述
NSK A-UCS205
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
A-UCS205
BDI部件号
15039994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/A-UCS205/p/15039994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.44092
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米