LINKBELT
LINKBELT
A22362
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT A22362
Insert Bearing; 3-5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 1.173" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
A22362
BDI部件号
573857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/A22362/p/573857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327004637
重量 / Kilogram
4.983
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10431110
重量/磅
10.63
详细描述
Insert Bearing; 3-5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 1.173" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.173 英寸 | 29.794 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米