A22362MC0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-USBU-A22196-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhpTVM4eE1EYzNNRGczTmpJMk9EVTNOQzlKVGtSU1JWaENVa2RZV0ZoZlVrSmZVMUpDWDFWVFFsVmZRVEl5TVRrMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdiMzFiZDBhZDVmOWFhMmRjZjBhZjExN2E1MjAyMzllYTc0NDBlNTIxMjU2YTM3MWUxNmVkMDMxYjhkN2FiMA
575222 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

A22362MC0

描述

LINKBELT A22362MC0

Insert Bearing; 3-5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 1.173" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

A22362MC0

BDI部件号
575222

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327004644
重量 / Kilogram
4.983
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10413180
重量/磅
10.75
详细描述
Insert Bearing; 3-5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 1.173" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
外圈宽度
1.173 英寸 | 29.794 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新