https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg AELS201-008NR
17146544 轴承圆柱外径 

NTN NTN

AELS201-008NR

描述

NTN AELS201-008NR

Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.126" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring

制造商部件号

AELS201-008NR

BDI部件号
17146544

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314396926
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Trash Guard
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.26
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.126" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新