https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg AELS202D1NW3
1214175 轴承圆柱外径 

NTN NTN

AELS202D1NW3

描述

NTN AELS202D1NW3

Insert Bearing; 15MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring

制造商部件号

AELS202D1NW3

BDI部件号
1214175

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359822779
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove | Diurea Grease | Cup Point Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.243
详细描述
Insert Bearing; 15MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新