AELS203-011N https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AELS-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnd05DODVOamMwTXpJeU9UQXpNRGN3TG1wd1p3fDZmMmZmNGFlYTIyYThmMjlhMGY1YThjNjVlOGU4YTAwMTlkZWJlNjA5ZTNmZmU4MWIyMjA3YTdlMDkyYTgwOWQ
1214177 轴承圆柱外径 

NTN NTN

AELS203-011N

描述

NTN AELS203-011N

Insert Bearing; 11/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.126" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring

制造商部件号

AELS203-011N

BDI部件号
1214177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 2

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359014501
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Trash Guard
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 11/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.126" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新