NTN
NTN
AELS204D1NR
NTN NTN
描述
NTN AELS204D1NR
Insert Bearing; 20MM Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
制造商部件号
AELS204D1NR
BDI部件号
17146545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/AELS204D1NR/p/17146545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314396995
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.37479
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米