AELS206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-AELS-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnNU55OHhNRGcyTURVd01qTXhPVEV6TkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBGRlRGTmZSVU5mUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNWUyN2E1MzdjMDQwYjFkNGZiMmUxZTAzZjIxNTZkZTk5MzEyNGE1MmFmMjE5Y2M5NGMzZjNlNjA0NjQ5OTgz
19372734 轴承圆柱外径 

NSK NSK

AELS206

描述

NSK AELS206

Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 35.712MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

AELS206

BDI部件号
19372734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Trash Guard
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.68343
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 35.712MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.406英寸 | 35.712毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新