NTN
NTN
AELS208-108NR
NTN NTN
描述
NTN AELS208-108NR
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.72" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
制造商部件号
AELS208-108NR
BDI部件号
17146103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/AELS208-108NR/p/17146103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314397428
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Trash Guard
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.41
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.72" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.688毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米