AR-2-18T HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-705079-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnNU1pOHhNREU1TnpZME1EUXhNekl4TkM5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekExTURjNVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiMThjMjE2YTRhNTQ1Y2YwNzhlOWEzMDZlNjI4YjQ0ODNlZDdkMTBhYjFjYzMyNzU1N2I2ZjYzZmU3NDc4N2I
23995043 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

AR-2-18T HT

描述

SEALMASTER AR-2-18T HT

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/64" Outer Race Width; 3-3/8" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2.06" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; No Snap Ring

制造商部件号

AR-2-18T HT

BDI部件号
23995043

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461373491
重量 / Kilogram
1.406
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
705079
重量/磅
3.1
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/64" Outer Race Width; 3-3/8" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2.06" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1.172 英寸 | 29.769 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
2.06英寸 | 52.324毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新