SEALMASTER
SEALMASTER
AR-2-1TX AKS
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER AR-2-1TX AKS
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 49/64" Outer Race Width; 2.272" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
制造商部件号
AR-2-1TX AKS
BDI部件号
23996472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/AR-2-1TX-AKS/p/23996472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461331026
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
710802
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 49/64" Outer Race Width; 2.272" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.766 英寸 | 19.456 毫米
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米
外径
2.272 英寸 | 57.709 毫米