ASS207NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-ASS-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd5Tnk4eE1EYzJPRGt4TnpVNU5ERTBNaTlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZUVTE5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1MmE4OTYzZTg3ZTAzY2E3MzcyZmNiNzVkYzdkMWM0MzFhNjIyNzIwNTcxMmFiYWZiNjNmZjVmODVlZTFjNDc
17146832 轴承圆柱外径 

NTN NTN

ASS207NR

描述

NTN ASS207NR

Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring

制造商部件号

ASS207NR

BDI部件号
17146832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314627099
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新