NTN
NTN
ASS208N
NTN NTN
描述
NTN ASS208N
Insert Bearing; 40MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 38MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
制造商部件号
ASS208N
BDI部件号
1214870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ASS208N/p/1214870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.10231
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 38MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.496英寸 | 38毫米