https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-B22579HL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobFpTOHhNRE0wTWpnME1UVXhOakEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRakl5TlRjNVNFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M3YzFhZjIzYjJlODBhYTcyYWNkMjQ4Njg4ZjQ2M2VmNzhjYjkxOWM2N2MzMTQwNDY3MjdiNDRhMmMwNzEwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-B22579HL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobFpTOHhNRE0wTWpnME1UVXhOakEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRakl5TlRjNVNFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M3YzFhZjIzYjJlODBhYTcyYWNkMjQ4Njg4ZjQ2M2VmNzhjYjkxOWM2N2MzMTQwNDY3MjdiNDRhMmMwNzEwNg
LINKBELT
LINKBELT
B22579HL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT B22579HL
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.437" Outer Race Width; 8.463" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
B22579HL
BDI部件号
26263928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/B22579HL/p/26263928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327010430
重量 / Kilogram
18.88
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10410292
重量/磅
41.68
详细描述
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.437" Outer Race Width; 8.463" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
3.437 英寸 | 87.3 毫米
内圈长
7.875英寸 | 200.025毫米
外径
8.463 英寸 | 214.96 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米