B420L https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B4-C-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnM1pDOHhNREl3T0Rjek16STVPRGN4T0M5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMFgwTmZRMWxmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDg4ZTcyMTYyMTBmMTk5YzQzZWNkMDU4NzgzMjVmNTIwODRiYzA1OWQ0NGYzZWMxZThhMmVmZTIwNDFhMzhkZTg
572497 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

B420L

描述

LINKBELT B420L

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 1.312" Outer Race Width; 2-5/8" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2-11/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

B420L

BDI部件号
572497

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699983623
重量 / Kilogram
0.831
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Separable Outer Rings | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 1.312" Outer Race Width; 2-5/8" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2-11/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.312 英寸 | 33.325 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
2.688英寸 | 68.275毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新