

LINKBELT
LINKBELT
B4M65L
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT B4M65L
Insert Bearing; 65MM Bore; Wide Inner Ring; 53.975MM Outer Race Width; 129.972MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 101.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
B4M65L
BDI部件号
572371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/B4M65L/p/572371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699983920
重量 / Kilogram
5.085
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar | Separable Outer Rings | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; Wide Inner Ring; 53.975MM Outer Race Width; 129.972MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 101.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
5.117 英寸 | 129.972 毫米
外圈宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米