B4M70L https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B4-C-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnM1pDOHhNREl3T0Rjek16STVPRGN4T0M5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMFgwTmZRMWxmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDg4ZTcyMTYyMTBmMTk5YzQzZWNkMDU4NzgzMjVmNTIwODRiYzA1OWQ0NGYzZWMxZThhMmVmZTIwNDFhMzhkZTg
572236 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

B4M70L

描述

LINKBELT B4M70L

Insert Bearing; 70MM Bore; Wide Inner Ring; 53.975MM Outer Race Width; 129.972MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 101.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

B4M70L

BDI部件号
572236

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699983937
重量 / Kilogram
4.663
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar | Separable Outer Rings | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 70MM Bore; Wide Inner Ring; 53.975MM Outer Race Width; 129.972MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 101.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
5.117 英寸 | 129.972 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
外圈宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新