B539L https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B5-C-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd055OHhNRGN4TVRJMk1EQTJPVGt4T0M5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMVgwTmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQzNTJmOWM3ZTE5ZWQwZWFjNmUwYzk1NGE4ZmRlMDBmZGNiZDE0YTNkNzBmYjAyNGNiMWJlMjU4Y2U2ZjFlZDU
572295 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

B539L

描述

LINKBELT B539L

Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

B539L

BDI部件号
572295

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699981728
重量 / Kilogram
3.27
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collars | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外圈宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新