LINKBELT
LINKBELT
B631L
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT B631L
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.526" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.08" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
B631L
BDI部件号
580226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/B631L/p/580226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699982480
重量 / Kilogram
1.452
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Separable Outer Rings | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.526" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.08" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
3.08英寸 | 78.232毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外圈宽度
1.526 英寸 | 38.76 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米