B643L https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B6-TA-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobVlpOHhNRGN4TVRJMU9UZzBNRFUwTWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMlgxUkJYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjY1MTAzMGU2OGVmZmE3YmUzZDBmODQxM2M0ZWE2ZjEwMjBhNTM3MmNlZDNjMGI3MzhjMmExZjUyOGI3ZTgx
574055 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

B643L

描述

LINKBELT B643L

Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/8" Outer Race Width; 5.117" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.86" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

B643L

BDI部件号
574055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699982510
重量 / Kilogram
4.31
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Separable Outer Rings | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/8" Outer Race Width; 5.117" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3.86" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外径
5.117 英寸 | 129.972 毫米
外圈宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
3.86英寸 | 98.044毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新