BRG1213K.C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-BRG-1200-K-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd6Wmk4eE1EYzJPRGMwTVRJMk9UVXpOQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEpTUjE4eE1qQXdYMHRmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YjhiMjJlNzU5MzYwMjlkM2JiYmZjYTQxYjI5ZjI1NmMwODQxNTVmOTlhYzI5MTVjMmIyZjA3ODI3ZDk5ODJh
245027 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

BRG1213K.C3

描述

DODGE BRG1213K.C3

Insert Bearing; 65MM Bore; Standard Inner Ring; 23MM Outer Race Width; 120MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Ball Bearing; 23MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

BRG1213K.C3

BDI部件号
245027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475919840
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
B00152
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
052640
重量/磅
2.83
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; Standard Inner Ring; 23MM Outer Race Width; 120MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Ball Bearing; 23MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
0.906英寸 | 23毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新