https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
DODGE
DODGE
BRG20SS307
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG20SS307
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Standard Inner Ring; 1.811" Outer Race Width; 7.087" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 2.992" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG20SS307
BDI部件号
244114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG20SS307/p/244114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475026982
重量 / Kilogram
6.731
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Split Ring
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
043404
重量/磅
14.2
详细描述
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Standard Inner Ring; 1.811" Outer Race Width; 7.087" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 2.992" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
2.992英寸 | 75.997毫米
外圈宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米