https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
DODGE
DODGE
BRG22213K.C3
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG22213K.C3
Insert Bearing; 65MM Bore; Standard Inner Ring; 31MM Outer Race Width; 120MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 31MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG22213K.C3
BDI部件号
278914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG22213K-C3/p/278914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475150694
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
422124
重量/磅
3.44
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; Standard Inner Ring; 31MM Outer Race Width; 120MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 31MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米