BRG22217KC3AH https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
278971 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

BRG22217KC3AH

描述

DODGE BRG22217KC3AH

Insert Bearing; 85MM Bore; Standard Inner Ring; 36MM Outer Race Width; 150MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 36MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

BRG22217KC3AH

BDI部件号
278971

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475768837
重量 / Kilogram
2.67
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance | Air Handling
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
422986
重量/磅
5.9
详细描述
Insert Bearing; 85MM Bore; Standard Inner Ring; 36MM Outer Race Width; 150MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 36MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
内圈长
1.417英寸 | 36毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新