BRG22320C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
278998 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

BRG22320C3

描述

DODGE BRG22320C3

Insert Bearing; 100MM Bore; Standard Inner Ring; 73MM Outer Race Width; 215MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 73MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

BRG22320C3

BDI部件号
278998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475807529
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
423132
重量/磅
0.01
详细描述
Insert Bearing; 100MM Bore; Standard Inner Ring; 73MM Outer Race Width; 215MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 73MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
2.874英寸 | 73毫米
外圈宽度
2.874 英寸 | 73 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新