https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-2300-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMk15OHhNRFkxT0RBd05EQTBNVGMxT0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKU1IxOHlNekF3WDBSU1gwTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4YmZiNGI5MTdiMDU5MmVhOTQxMTk1NzU5OTllNDFhNmQ3MTkxMDM3NjlkY2FhYjRkOGI3YzZkOWJiMjM0YjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-2300-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMk15OHhNRFkxT0RBd05EQTBNVGMxT0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKU1IxOHlNekF3WDBSU1gwTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4YmZiNGI5MTdiMDU5MmVhOTQxMTk1NzU5OTllNDFhNmQ3MTkxMDM3NjlkY2FhYjRkOGI3YzZkOWJiMjM0YjY
DODGE
DODGE
BRG23052K.C3
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG23052K.C3
Insert Bearing; 260MM Bore; Standard Inner Ring; 104MM Outer Race Width; Cylindrical; 400MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 104MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG23052K.C3
BDI部件号
278931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG23052K-C3/p/278931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475252411
重量 / Kilogram
54.81
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
121
详细描述
Insert Bearing; 260MM Bore; Standard Inner Ring; 104MM Outer Race Width; Cylindrical; 400MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 104MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
内圈长
4.094英寸 | 104毫米
外圈宽度
4.094 英寸 | 104 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米