BRG23076K.C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-2300-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMk15OHhNRFkxT0RBd05EQTBNVGMxT0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKU1IxOHlNekF3WDBSU1gwTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4YmZiNGI5MTdiMDU5MmVhOTQxMTk1NzU5OTllNDFhNmQ3MTkxMDM3NjlkY2FhYjRkOGI3YzZkOWJiMjM0YjY
278911 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

BRG23076K.C3

描述

DODGE BRG23076K.C3

Insert Bearing; 380MM Bore; Standard Inner Ring; 135MM Outer Race Width; Cylindrical; 560MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 135MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

BRG23076K.C3

BDI部件号
278911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475920518
重量 / Kilogram
116.87
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
240
详细描述
Insert Bearing; 380MM Bore; Standard Inner Ring; 135MM Outer Race Width; Cylindrical; 560MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 135MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
外圈宽度
5.315 英寸 | 135 毫米
内圈长
5.315英寸 | 135毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新