BRG32SS507 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
244120 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

BRG32SS507

描述

DODGE BRG32SS507

Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Standard Inner Ring; 3.15" Outer Race Width; 11.417" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 4.882" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

BRG32SS507

BDI部件号
244120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475027040
重量 / Kilogram
29.7
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Split Ring
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
043410
重量/磅
69.4
详细描述
Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Standard Inner Ring; 3.15" Outer Race Width; 11.417" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 4.882" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
内圈长
4.882英寸 | 124.003毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外圈宽度
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新