INA
INA
CRB20/76-XL
INA INA
描述
INA CRB20/76-XL
Insert Bearing; 20MM Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 77.5MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CRB20/76-XL
BDI部件号
1172665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CRB20-76-XL/p/1172665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802789270
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Inter Liner | Corrotect Coating
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 77.5MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.051 英寸 | 77.5 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米