https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-CRB-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd1l5OHhNRGN4TVRJMk1EWTFPVGMwTWk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBOU1FsOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ4M2ZjMzVhMDY2YzAwOGMxZmE2YTQwZGU1MTZhYjgzNzliYzdjZjA0MjQzYzliN2MzOTM2MWM5NjE3MmZlOGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-CRB-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd1l5OHhNRGN4TVRJMk1EWTFPVGMwTWk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBOU1FsOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ4M2ZjMzVhMDY2YzAwOGMxZmE2YTQwZGU1MTZhYjgzNzliYzdjZjA0MjQzYzliN2MzOTM2MWM5NjE3MmZlOGM
INA
INA
CRB35/110-XL
INA INA
描述
INA CRB35/110-XL
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 112.3MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CRB35/110-XL
BDI部件号
1172672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CRB35-110-XL/p/1172672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802790191
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Inter Liner | Corrotect Coating
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 112.3MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
4.421 英寸 | 112.3 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米