PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CSA203-11
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL CSA203-11
Insert Bearing; 11/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.126" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CSA203-11
BDI部件号
18123538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CSA203-11/p/18123538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675053079
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.33069
详细描述
Insert Bearing; 11/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.126" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米