https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-CSA200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnelppODVPRGMxTmprME5qZ3lNVFF5TDBsT1JGaFlXRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmUTFOQk1qQXdYek13TUZnek1EQXVhbkJufDU3NzQ4ZjNhNGNhMDY1MjZkYzZlMzU5MTMyMjU5NmJjOTE5ZmJjNTY2YjIzNWIyMjYxYjdhZjY4YzBjM2M1NWY
EBC
EBC
CSA204-12
EBC EBC
描述
EBC CSA204-12 BOX ; 轴承/深沟球轴承
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CSA204-12
BDI部件号
18123540
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CSA204-12/p/18123540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 36 |
BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067505311
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.33069
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米