CSA208-24N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-CSA200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3TWk4eE1EYzJOalkwTkRBeE9USXpNQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YME5UUVRJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZGY5MWMyODY0NDI3ZTQ1NjlkZGYzZDJiMGNhNTFhOWIyZGVlN2U5NGViM2JiYmVkMjhmNGI0MzMyMTQ4Nzlk
517270 轴承圆柱外径 

IPTCI IPTCI

CSA208-24N

描述

IPTCI CSA208-24N

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.721" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

CSA208-24N

BDI部件号
517270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067563497
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.65
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.721" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.721英寸 | 43.713毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新