CSA212-36 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-CSA-EC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnNU5DOHhNREUwTVRnMk9EVXlNelUxTUM5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBOVFFWOUZRMTlEV1Y4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGYzNzBkNWY4MzU1MjAzYWZkNTUwOWYzMDQ5ZjQ2MDA2MzU5OTYyYzJjZmJkNTU5NzNhMDI2ZDhlYzM3ZjI5MzY
18123571 轴承圆柱外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

CSA212-36

描述

PT INTERNATIONAL CSA212-36

Insert Bearing; 2-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.091" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

CSA212-36

BDI部件号
18123571

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675053710
重量 / Kilogram
2.586
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.08647
详细描述
Insert Bearing; 2-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.091" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
2.091英寸 | 53.1毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新