CSB204-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-SS-CSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoallTODVPRE0wTlRFM056a3dOelV3TDBsT1JGaFlXRWxPVTBWU1ZGOVRVMTlEVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOTlmMjU1NjQ5YmJlYzE0NzA1ODI0OTg0ZGFjYjU0ZWUwYjAzZTdkMTRhZWMyNzc2MjcxYmE1MzVmMTE1OTcw
21488669 轴承圆柱外径 

EBC EBC

CSB204-12

描述

EBC CSB204-12 ; 轴承/深沟球轴承

Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 63/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

CSB204-12

BDI部件号
21488669

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 29
BDI- 美国 26

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.26455
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 63/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新