https://www.bdiexpress.com/medias/INDBLTINSERT-BAL-CSB-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoWkM4eE1EYzNNRE0xTXpReU1qTTJOaTlKVGtSQ1RGUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YME5UUWw5VFUxOURXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTg3MjI2ZjE5NTcxNjM4YmRjYTkwZjMxNDRiOGRkMGJhZDZiNTkzZDU3YzUxOTI4ZTJiOGYzZjhkNzExMDg3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBLTINSERT-BAL-CSB-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoWkM4eE1EYzNNRE0xTXpReU1qTTJOaTlKVGtSQ1RGUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YME5UUWw5VFUxOURXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTg3MjI2ZjE5NTcxNjM4YmRjYTkwZjMxNDRiOGRkMGJhZDZiNTkzZDU3YzUxOTI4ZTJiOGYzZjhkNzExMDg3Zg
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CSB212-38
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL CSB212-38
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.11" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CSB212-38
BDI部件号
18123612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CSB212-38/p/18123612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675054533
重量 / Kilogram
2.586
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.86601
详细描述
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.11" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
2.11英寸 | 53.594毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米