https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-DS-SR-RB-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJneFppOHhNRFF5TlRNMk5UVTJNVE0zTkM5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBSVFgxTlNYMUpDWDFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMTUwNTc4ZGVlMDQ3M2Q1M2I1Y2M5MGFlN2YyYjI1YmQxMzIyYWI4N2FhNjgxYWQyM2I3ZjgzN2RjMGQ2NGI4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-DS-SR-RB-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJneFppOHhNRFF5TlRNMk5UVTJNVE0zTkM5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBSVFgxTlNYMUpDWDFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMTUwNTc4ZGVlMDQ3M2Q1M2I1Y2M5MGFlN2YyYjI1YmQxMzIyYWI4N2FhNjgxYWQyM2I3ZjgzN2RjMGQ2NGI4
NTN
NTN
DC214TTR2
NTN NTN
描述
NTN DC214TTR2
Insert Bearing; 2.755" Bore; Wide Inner Ring; 1-9/16" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
DC214TTR2
BDI部件号
20392852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/DC214TTR2/p/20392852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359468823
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
B02222
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Disc Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.682
详细描述
Insert Bearing; 2.755" Bore; Wide Inner Ring; 1-9/16" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.755 英寸 | 69.977 毫米
外圈宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米