https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-DL-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFkxT0RBd016WTBPRFUwTWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gwUk1YMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzA2ZDVhODEyNzZlOTU0MjI2OTFkMmVmYTNjNTI0MzE1NDhkZjVlYTZjZDVlZmE0ZmE4MzU4NGQ5NTM5OTNiYQ
DODGE
DODGE
DOD 128880 (ER-DL-108)
DODGE DODGE
描述
DODGE 128880 (ER-DL-108) ; 轴承配件/轴承芯
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2.011" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER-DL-108
BDI部件号
17014221
详情
516.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/DOD-128880-(ER-DL-108)/p/17014221
单价(不含税)
¥516.00 / 套
¥1,418.00 / 套 BDIExpress
¥1,418.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475413331
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2.011" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
内圈长
2.011英寸 | 51.079毫米