INA
INA
E20-XL-KLL
INA INA
描述
INA E20KLL ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.688MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Non Contact Labyrinth Seal; No Snap Ring
制造商部件号
E20-KLL
BDI部件号
20300214
详情
82.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/E20-XL-KLL/p/20300214
单价(不含税)
¥82.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802800098
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Non Contact Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Conrad | Non Filling Slot
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.688MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Non Contact Labyrinth Seal; No Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.688毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米