E30-XL-KRR https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-EKRR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhsWXk4eE1EYzJOamMwT0RrM05URXpOQzlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZMVWxKZlJVTmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiYjgwOTg3NWRiYzMxYThjNDA0ODgwOWE1NWVhOWJkMWM1MTYwMmFiZjc0ZmY2ZDAzYjkyYzdjNjU3NTlmYmE
18313767 轴承圆柱外径 

INA INA

E30-XL-KRR

描述

INA E30-XL-KRR

Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 48.412MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

E30-XL-KRR

BDI部件号
18313767

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802783667
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Conrad | Non Filling Slot
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
E30KRR
重量/磅
0.84
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 48.412MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新