https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-EKRR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhsWXk4eE1EYzJOamMwT0RrM05URXpOQzlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZMVWxKZlJVTmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiYjgwOTg3NWRiYzMxYThjNDA0ODgwOWE1NWVhOWJkMWM1MTYwMmFiZjc0ZmY2ZDAzYjkyYzdjNjU3NTlmYmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-EKRR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhsWXk4eE1EYzJOamMwT0RrM05URXpOQzlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZMVWxKZlJVTmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiYjgwOTg3NWRiYzMxYThjNDA0ODgwOWE1NWVhOWJkMWM1MTYwMmFiZjc0ZmY2ZDAzYjkyYzdjNjU3NTlmYmE
INA
INA
E35-XL-KRR>A
INA INA
描述
INA E35-XL-KRR>A
Insert Bearing; 35MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 51.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
E35-XL-KRR>A
BDI部件号
1172771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/E35-XL-KRR%3EA/p/1172771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802787788
重量 / Kilogram
0.659
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Conrad | Non Filling Slot
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 51.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
内圈长
2.02英寸 | 51.3毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米