

INA
INA
E60-XL-KRR
INA INA
描述
INA E60-XL-KRR
Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 77.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
E60-XL-KRR
BDI部件号
18313733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/E60-XL-KRR/p/18313733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 73 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802784084
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Conrad | Non Filling Slot
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
E60KRR
重量/磅
4.06
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 77.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米