EBC CSB205-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-SS-CSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoallTODVPRE0wTlRFM056a3dOelV3TDBsT1JGaFlXRWxPVTBWU1ZGOVRVMTlEVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOTlmMjU1NjQ5YmJlYzE0NzA1ODI0OTg0ZGFjYjU0ZWUwYjAzZTdkMTRhZWMyNzc2MjcxYmE1MzVmMTE1OTcw
21488670 轴承圆柱外径 

EBC EBC

EBC CSB205-16

描述

EBC CSB205-16 ; 轴承/深沟球轴承

Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

CSB205-16

BDI部件号
21488670

详情

16.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥16.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 25

全球库存
BDI- 墨西哥 1,179
BDI- 美国 1,519

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.35274
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新